Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PD16
Cod. Produttore
S304PD16
Cod. EAN
4016779076463

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 16 A - D - (AC) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S304P D16 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un funzionamento sicuro e duraturo, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura robusta e compatta consente un'installazione semplice e rapida, mentre le caratteristiche tecniche assicurano una risposta efficace alle sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre elevata resistenza e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

6,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S304P 4 poli 16A tipo D protezione industriale e residenziale