› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico S304P 2P 16A K protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PK16
Cod. Produttore S304PK16
Cod. EAN 4016779076135

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Conforme a standard IEC e UL
  • Interruttore automatico 2 poli
  • Corrente nominale K16 A
  • Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Direttiva RoHS 2011/65/UE
  • Norme armonizzate EN 60898-1, EN 60947

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con corrente nominale di 16 A e caratteristica di intervento K, progettato per la protezione di impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo assicura un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata ABB, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La struttura compatta permette un'installazione semplice su guida DIN, garantendo un'efficace gestione della distribuzione elettrica. La protezione a 4 poli consente il controllo simultaneo di tutte le fasi, aumentando la sicurezza dell'impianto. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico S304P 2P 16A K protezione industriale