› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico S304P 2 poli 50A protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PK50
Cod. Produttore S304PK50
Cod. EAN 4016779135528

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione: da sovraccarico
  • Protezione: da cortocircuito
  • Conforme IEC e UL: sì
  • Norme armonizzate: EN 60898-1, EN 60947
  • Corrente nominale: 0,2-63 A
  • Numero poli: 1-4
  • Caratteristiche: B, C, D, K, Z

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con caratteristica di intervento K e portata nominale di 50 A, progettato per la protezione di impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 25 kA a 415 V, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche civili e industriali. La sua configurazione a 4 poli consente la protezione simultanea di più conduttori, ideale per circuiti trifase con neutro. Realizzato con materiali di alta qualità e conforme alle normative IEC 60947-2, questo interruttore automatico è una soluzione robusta e performante per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

15,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico S304P 2 poli 50A protezione industriale