Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PC40
Cod. Produttore
S304PC40
Cod. EAN
4016779135689

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 40 A - C - (AC) 20 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S304P C40 con protezione elettrica affidabile e robusta, progettato per garantire sicurezza e continuità nell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo efficace del circuito grazie alla sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici e migliorando la sicurezza complessiva. La sua configurazione a 2 poli lo rende adatto a diverse esigenze di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S304P 2 poli 40A tipo C per protezione circuiti industriali e civili

€ 158,95 x 1 pz.
(pz.)