Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PC25
Cod. Produttore
S304PC25
Cod. EAN
4016779076364

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 25 A - C - (AC) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S304P C25 progettato per offrire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo garantisce un'interruzione efficiente in caso di sovraccarico o cortocircuito, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e duraturo della corrente elettrica. La sua configurazione a due poli consente un’installazione versatile e una gestione ottimale della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

9,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S304P 2 poli 25A tipo C protezione sovraccarico cortocircuito uso industriale e civile

€ 118,08 x 1 pz.
(pz.)