Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PC2
Cod. Produttore
S303PC2
Cod. EAN
4016779078269

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 2 A - C - (415 V AC) 100 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico bipolare S303P C 2 caratterizzato da elevata affidabilità e sicurezza per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, assicura una gestione ottimale della corrente elettrica. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design compatto e robusto. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S303P 3 poli 2A curva C 415V protezione industriale e residenziale