Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PD63
Cod. Produttore
S302PD63
Cod. EAN
4016779078368

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 63 A - D - (AC) 15 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S302P D63 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di distribuzione elettrica, offrendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione negli impianti elettrici residenziali e industriali. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

12 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S302P 2 poli 63 A D 15 kA protezione industriale e residenziale