Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PD16
Cod. Produttore
S302PD16
Cod. EAN
4016779078863

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 16 A - D - (AC) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S302P D16 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per impianti domestici e industriali, assicura un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, prevenendo danni all'impianto e migliorando la sicurezza. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre durata nel tempo e prestazioni costanti. La sua configurazione a 2 poli consente un controllo efficace della corrente, rendendolo un componente essenziale per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S302P 2 poli 16A D curva AC 25kA protezione impianti industriali e domestici