Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PC13
Cod. Produttore
S302PC13
Cod. EAN
4016779078900

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 13 A - C - (AC) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S302P C13 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un funzionamento sicuro e duraturo, ideale per impianti elettrici di varie applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S302P 2 poli 13A curva C protezione impianti elettrici industriali