Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS301PC6
Cod. Produttore
S301PC6
Cod. EAN
4016779080590

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 1P - 6 A - C - (AC) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico bipolare S301P C6 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e industriali, offrendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La caratteristica curva di intervento C lo rende adatto a proteggere apparecchiature elettriche con correnti di spunto moderate. Facile da installare, rappresenta una soluzione efficace per la gestione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

0,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S301P 1P 6A curva C protezione impianti residenziali industriali