› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico S300P 4P 25A K 400V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PK25
Cod. Produttore S304PK25
Cod. EAN 4016779076067

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Tensione nominale: fino a 63 A
  • Numero poli: 1, 2, 3 o 4
  • Caratteristiche: B, C, D, K, Z
  • Protezione: da sovraccarico e corto circuito
  • Norme: IEC e UL internazionali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: RoHS 2011/65/EU incl. 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB S304P K25 a 4 poli, progettato per la protezione efficace dei circuiti elettrici. Dotato di caratteristiche di intervento di tipo K, garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 25 kA, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo protegge contemporaneamente 4 poli, offrendo una soluzione compatta e robusta. La sua costruzione modulare facilita l’installazione su guida DIN, mentre la qualità ABB assicura durata e prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

12,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico S300P 4P 25A K 400V industriale