Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PD40
Cod. Produttore
S303PD40
Cod. EAN
4016779077811

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 40 A - D - (AC) 20 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico bipolare con capacità di interruzione di 40A, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, offre un funzionamento preciso e duraturo, contribuendo alla gestione sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

8,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S300P 3 poli 40A D protezione sovraccarichi cortocircuiti industriale