Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PZ3
Cod. Produttore
S303PZ3
Cod. EAN
4016779077897

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 3 A - Z - (415 V AC) 100 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 2 poli progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un controllo efficace del circuito elettrico, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi contesti, mentre la robustezza del prodotto ne garantisce la resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

6,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S300P 3 poli 3 A Z 415 V AC protezione industriale