› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico potenza 2000A 4 poli uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055929R1
Cod. Produttore 1SDA055929R1
Cod. EAN 8015644572693

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Montaggio: Fisso con morsetti
  • Posizione morsetti: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Funzione protezione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2N 2000 PR121/P-LSI IN 2000A 4P F è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità e sicurezza. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, garantendo un'elevata robustezza e isolamento tra le fasi. È dotato di un relè elettronico di protezione PR121/P basato su microprocessore, che assicura funzioni avanzate di protezione e controllo del circuito. L'interruttore ha una corrente nominale di 2000 A, con quattro poli e un meccanismo di apertura e chiusura sia manuale che elettrico, con possibilità di caricamento delle molle tramite motore elettrico opzionale. I terminali sono disponibili in diverse configurazioni (orizzontali, verticali, frontali) per facilitare il collegamento con le barre collettrici, garantendo capacità di conduzione elevate e connessioni sicure. La versione mostrata è fissa, con possibilità di versione estraibile. Il prodotto è progettato per ambienti asciutti, privi di polveri aggressive e corrosive, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C nella versione LTT per basse temperature. È dotato di dispositivi di sicurezza come blocchi anti-inserimento errato, indicatori meccanici dello stato di apertura/chiusura e posizioni di test e isolamento. La manutenzione è programmata e prevede controlli periodici per assicurare la durata meccanica ed elettrica dell'interruttore, con procedure dettagliate per ispezione, pulizia e verifica delle connessioni. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare e affidabile, ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e di distribuzione, caratterizzato da elevate prestazioni di corrente, protezioni elettroniche avanzate e facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico potenza 2000A 4 poli uso industriale