Descrizione del prodotto
Interruttore automatico monofase S201M B20, progettato per offrire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce una gestione sicura e precisa del flusso di corrente, assicurando la sicurezza degli impianti domestici e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interruzione efficiente e duratura. La sua configurazione compatta facilita l'installazione in quadri elettrici standard, contribuendo a mantenere l'integrità e la continuità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: System pro M compact S200M miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 10 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200M comply with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 609 47-2, allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200M to save 50% space.