Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA107562R1
Cod. Produttore
1SDA107562R1
Cod. EAN
8015644101756

Informazioni di prodotto

XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT6N da 800 A con tecnologia EKIP Dip LS/I, progettato per garantire elevata affidabilità e protezione avanzata degli impianti elettrici. Dotato di tripolare e capacità nominale di interruzione IN 630, offre prestazioni ottimali per la gestione sicura delle correnti di corto circuito e sovraccarico. La sua struttura robusta e compatta facilita l'installazione in quadri elettrici, mentre il sistema di controllo EKIP Dip LS/I consente una regolazione precisa e personalizzata delle funzioni di protezione. Ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono sicurezza e continuità operativa. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

33,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT6N 800A 3 poli EKIP Dip LS/I protezione industriale