› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT5H 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100529R1
Cod. Produttore 1SDA100529R1
Cod. EAN 8056221006057

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido LS/I R
  • Conformità CE: 2019
  • Norme: EN 60947-1/-2/-3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5H da 630 A con tecnologia EKIP DIP LS/I, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici trifase a 4 poli. Offre elevate prestazioni di interruzione e sicurezza grazie alla sua capacità di gestione delle correnti di corto circuito e sovraccarico. Dotato di un selettore ergonomico per la manovra on/off e di un sistema di monitoraggio integrato, è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità e precisione nel comando. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT5H 630A 4 poli industriale