› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4S 160A 3 poli termomagnetico 40-400A per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S40TMA3
Cod. Produttore XT4S40TMA3
Cod. EAN 8015644021993

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40-400 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Dal 2009
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4S con capacità di interruzione di 40-400 A, configurazione a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo elevate prestazioni e facilità di installazione grazie al suo design compatto e robusto. La tecnologia avanzata assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla continuità operativa e alla sicurezza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,49 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 ... 400 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4S 160A 3 poli termomagnetico 40-400A per impianti elettrici residenziali e industriali