› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4S 160A 3 poli protezione differenziale LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S100LS-I3
Cod. Produttore XT4S100LS-I3
Cod. EAN 8015644023799

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: AC
  • Corrente nominale: 100 A
  • Polo: 3P
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: RoHS e CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4S con capacità di interruzione EKIP, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di protezione differenziale integrata LS/I, garantisce un elevato livello di sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Configurato per 3 poli con corrente nominale di 100A, assicura un controllo affidabile e preciso del circuito elettrico. La sua costruzione robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono efficienza e protezione avanzata. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4S 160A 3 poli protezione differenziale LS/I per impianti industriali e civili