› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4S 160A 3 poli LSI protezione differenziale industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S160LSI3
Cod. Produttore XT4S160LSI3
Cod. EAN 8015644023904

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: LSI (termico-magnetico)
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: RoHS e Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4S con corrente nominale di 160A, configurazione a 3 poli con funzione di protezione differenziale integrata LSI. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura una protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e controllo preciso della corrente. La costruzione modulare facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo un prodotto robusto e performante per la gestione efficiente dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4S 160A 3 poli LSI protezione differenziale industriale civile