› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4N 3 poli 200-2000 A termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N200TMA3
Cod. Produttore XT4N200TMA3
Cod. EAN 8015644695828

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 200-2000 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità EMC: Direttiva EMC
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU e 2015/863

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4N con capacità di interruzione di 10 kA, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 200 A. Dispone di tripolari con taratura magnetotermica regolabile, ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti residenziali e commerciali. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono adatto a quadri elettrici modulari, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 200 I3=1000...2000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,88 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4N 3 poli 200-2000 A termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali e commerciali