› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4N 250A tripolare EKIP M DIP per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N250I3
Cod. Produttore XT4N250I3
Cod. EAN 8015644020286

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4N con corrente nominale di 250A e tripolare, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP M DIP per un controllo preciso e sicuro, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo robusto e performante. La configurazione tripolare assicura una gestione efficace delle fasi, contribuendo alla sicurezza e alla continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4N 250A tripolare EKIP M DIP per impianti industriali e civili