› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4N 250A 4 poli protezione LSIG per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N250LSIG4
Cod. Produttore XT4N250LSIG4
Cod. EAN 8015644020590

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: AC EKIP C
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSIG R
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4N con capacità di interruzione di 250 A, dotato di protezione LSIG per la salvaguardia degli impianti elettrici. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità, è adatto a installazioni industriali e civili. Il dispositivo dispone di 4 poli e offre una protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni elettriche e meccaniche, è ideale per il controllo e la gestione delle reti elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4N 250A 4 poli protezione LSIG per impianti industriali e civili