› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4N 160A termomagnetico 3 poli protezione impianti trifase industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N32TMD3
Cod. Produttore XT4N32TMD3
Cod. EAN 8015644019754

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 32-320 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4N con calibrazione termomagnetica da 32 A e potere di interruzione fino a 320 A. Progettato per la protezione affidabile di impianti elettrici trifase, garantisce sicurezza e funzionalità ottimali. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre prestazioni elevate grazie alla tecnologia termomagnetica integrata che assicura una rapida risposta a sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo una soluzione efficiente per la gestione della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12,8 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 320 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4N 160A termomagnetico 3 poli protezione impianti trifase industriali e civili