› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4N 160A 3P EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N160LS-I3
Cod. Produttore XT4N160LS-I3
Cod. EAN 8015644695958

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4N con capacità nominale di 160A e tripolare. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I che assicura una gestione precisa delle correnti di corto circuito e sovraccarico. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e facilità di installazione, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4N 160A 3P EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili