› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4L 250A 4 poli protezione termica magnetica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4L250LSI4
Cod. Produttore XT4L250LSI4
Cod. EAN 8015644024918

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Solido (LSI)
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme: EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4L 250 EKIP LSI con corrente nominale di 250A e 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, integra funzioni di sgancio termico e magnetico per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo preciso e una lunga durata nel tempo. La configurazione a 4 poli consente la protezione completa di circuiti trifase, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4L 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LSI R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4L 250A 4 poli protezione termica magnetica industriale e civile