› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4H 250A 4 poli LSIG protezione differenziale industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H250LSIG4
Cod. Produttore XT4H250LSIG4
Cod. EAN 8015644024567

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo rilascio: LSIG elettronico
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: CE, RoHS II
  • Norme: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4H con capacità nominale di 250A, dotato di protezione differenziale integrata LSIG e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre un'affidabilità ottimale nella gestione delle correnti di cortocircuito e sovraccarico. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e una protezione completa degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4H 250A 4 poli LSIG protezione differenziale industriale e civile