› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT4H 160 TMD 25-300A 3 poli protezione termomagnetica impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H25TMD3
Cod. Produttore XT4H25TMD3
Cod. EAN 8015644022402

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 25-300 A
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Termomagnetica
  • Normativa: EN 60947-2, IEC 60947-2
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4H con capacità di interruzione fino a 25-300 A, configurato a 3 poli con tripolare differenziale integrato. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un controllo preciso della corrente e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

10 ... 25 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 ... 300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT4H 160 TMD 25-300A 3 poli protezione termomagnetica impianti elettrici residenziali industriali