› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT3S 250 TMD 4 poli termomagnetico 250-2500 A uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S250TMDN
Cod. Produttore XT3S250TMDN
Cod. EAN 8015644021382

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 250-2500 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Rilascio: Termomagnetico TMD
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Neutro: Neutro pienamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT3S 250 TMD con capacità nominale da 250 a 2500 A, configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, offre un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficiente della corrente elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 250-2500 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

17,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 175 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT3S 250 TMD 4 poli termomagnetico 250-2500 A uso industriale e civile