› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT3S 250 4 poli termomagnetico 100-1000A per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S100TMD4
Cod. Produttore XT3S100TMD4
Cod. EAN 8015644021306

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termomagnetica: 100-1000 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo morsetti: Frontali
  • Protezione: Rilascio termomagnetico TMD
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con capacità di interruzione fino a 1000 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di quattro poli, offre una gestione efficace delle correnti di guasto e sovraccarico, assicurando continuità operativa e protezione contro cortocircuiti. Costruito con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 70 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT3S 250 4 poli termomagnetico 100-1000A per impianti elettrici industriali e civili