› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT3N 4 poli 160 A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N160TMDN
Cod. Produttore XT3N160TMDN
Cod. EAN 8015644019693

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMD
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Neutro completamente dimensionato: Sì
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT3N con capacità di interruzione fino a 1600 A, configurazione a 4 poli e taratura a 160 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili, con funzionalità di inserzione e sgancio rapido. Adatto per applicazioni che richiedono elevata robustezza e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 112 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT3N 4 poli 160 A termomagnetico per impianti industriali e civili