› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 50A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S50TMA4
Cod. Produttore XT2S50TMA4
Cod. EAN 8015644014728

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Interruttore: 4 poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 50
  • Corrente nominale I3: 250...500 A
  • Collegamenti: morsetti frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con corrente nominale di 50 A e capacità di interruzione fino a 500 A. Dispositivo a 4 poli progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre una gestione precisa delle sovracorrenti e cortocircuiti, contribuendo alla protezione delle apparecchiature elettriche. La costruzione robusta e le prestazioni elevate ne fanno una soluzione ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 50 I3=250...500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,09 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

35 ... 50 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 50A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali