› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A tripolare termomagnetico 1250A protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S125TMA3
Cod. Produttore XT2S125TMA3
Cod. EAN 8015644014551

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 125 A
  • Corrente di intervento: 625-1250 A
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: EN 60947-2, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con corrente nominale di 125 A, tripolare, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre una capacità di interruzione fino a 1250 A. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un controllo efficiente del circuito elettrico. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A tripolare termomagnetico 1250A protezione impianti elettrici industriali e civili