› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A tripolare protezione sovraccarico cortocircuito per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160MA3
Cod. Produttore XT2S160MA3
Cod. EAN 8015644812591

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio magnetico: MA
  • Corrente di intervento: 960-2240 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con corrente nominale di 160 A, progettato per applicazioni elettriche residenziali e industriali. Dispone di tripolare con funzione di protezione completa contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Adatto per installazioni su guida DIN, offre un’elevata capacità di interruzione fino a 960 A in regime di cortocircuito e una corrente di impatto nominale di 2240 A. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per la gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica in sistemi con esigenze elevate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 160 A I3=960...2240 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A tripolare protezione sovraccarico cortocircuito per impianti residenziali e industriali