› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A termico magnetico 4 poli per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S40TMA4
Cod. Produttore XT2S40TMA4
Cod. EAN 8015644014711

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termica: 40-400 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 40
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: EN 60947-1/-2/-3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con protezione magnetotermica e regolazione della corrente nominale da 40 a 400 A. Dispositivo a 4 poli progettato per garantire un’elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione e il controllo delle linee elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

potenza dissipata

3,71 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A termico magnetico 4 poli per impianti industriali e civili