› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S20TMD4
Cod. Produttore XT2S20TMD4
Cod. EAN 8015644014681

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 20-300 A
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con capacità di interruzione fino a 20-300 A, configurazione a 4 poli, ideale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, offre una gestione efficiente delle correnti di corto circuito e sovraccarico. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni ottimali in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 20-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

14 ... 20 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili