› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160TMA4
Cod. Produttore XT2S160TMA4
Cod. EAN 8015644014773

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 160
  • Corrente nominale I3: 800-1600 A
  • Neutro: 50% della fase
  • Tipo di morsetti: morsetti frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con calibrazione TMA, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 160 ampere. Dispone di 4 poli per una gestione sicura e affidabile delle correnti, garantendo un funzionamento ottimale in ambienti industriali e civili. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la precisione nella taratura lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici di media potenza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili