› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli protezione magnetotermica differenziale EKIP C DIP LSI per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160LSI4
Cod. Produttore XT2S160LSI4
Cod. EAN 8015644017460

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: LSI (termico-magnetico + elettronico)
  • Terminali: frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Neutro: completamente dimensionato
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con corrente nominale di 160A, dotato di protezione magnetotermica e differenziale integrata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Configurato con 4 poli, questo dispositivo è progettato per applicazioni industriali e civili che richiedono elevate prestazioni di interruzione e protezione. La tecnologia EKIP C DIP assicura un controllo preciso e una gestione ottimale delle condizioni di sovraccarico e cortocircuito, contribuendo a mantenere la continuità del servizio e la protezione delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli protezione magnetotermica differenziale EKIP C DIP LSI per impianti industriali e civili