› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli protezione LSIG per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160LSIG4
Cod. Produttore XT2S160LSIG4
Cod. EAN 8015644017521

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo rilascio: LSIG
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Rilascio stato solido
  • Normativa: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con capacità di interruzione di 160 A, dotato di protezione differenziale integrata LSIG per una sicurezza avanzata contro sovracorrenti, cortocircuiti e guasti a terra. Progettato per garantire un’elevata affidabilità e protezione nell’impianto elettrico, dispone di quattro poli per una gestione ottimale delle linee elettriche. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono una protezione completa e precisa, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli protezione LSIG per impianti residenziali e industriali