› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli FF con rilascio elettronico per applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160LS-I4
Cod. Produttore XT2S160LS-I4
Cod. EAN 8015644017347

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: LS/I
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE dal: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con capacità di interruzione di 160A, configurazione a 4 poli con funzione FF. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre un'installazione semplice e una gestione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 4 poli FF con rilascio elettronico per applicazioni industriali e civili