› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 3 poli termomagnetico TMD 20-300A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S20TMD3
Cod. Produttore XT2S20TMD3
Cod. EAN 8015644014476

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Interruttore termomagnetico TMD
  • Corrente regolabile: 20-300 A
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali frontali F
  • Conformità CE e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con capacità di interruzione di 20-300 A a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo un controllo efficiente del flusso di corrente e una rapida risposta in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendo questo interruttore una soluzione versatile per la gestione della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 20-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

14 ... 20 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 3 poli termomagnetico TMD 20-300A per impianti industriali e civili