› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 3 poli termomagnetico industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S2TMD3
Cod. Produttore XT2S2TMD3
Cod. EAN 8015644014278

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 2-20 A
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con potenza nominale di 160 A, configurazione a 3 poli, dotato di doppio comando e funzione di protezione termica e magnetica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre un’elevata capacità di interruzione e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 2-20 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,38 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,4 ... 2 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 3 poli termomagnetico industriale e civile