› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 16kA tripolare termomagnetico protezione impianti trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S16TMD3
Cod. Produttore XT2S16TMD3
Cod. EAN 8015644014469

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Regolazione corrente: 16-300 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con potere di interruzione di 16 kA e taratura termica da 300 mA, progettato per proteggere impianti elettrici trifase. Dotato di tripolare e funzionamento affidabile, garantisce sicurezza e continuità operativa in applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 16-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,33 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

11,2 ... 16 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160A 16kA tripolare termomagnetico protezione impianti trifase