› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160 TMA 63A 4 poli protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S63TMA4
Cod. Produttore XT2S63TMA4
Cod. EAN 8015644014735

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 63-630 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Norme di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con corrente nominale di 63 A e potere di interruzione fino a 630 A. Dispositivo a 4 poli progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia avanzata e alla costruzione robusta. La serie offre facilità di installazione e manutenzione, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,85 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160 TMA 63A 4 poli protezione impianti residenziali industriali