› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 160 A 32 kA 3 poli impianti trifase 192-448 V

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S32MA3
Cod. Produttore XT2S32MA3
Cod. EAN 8015644016623

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 3
  • Interruttore magnetico: MA
  • Corrente di intervento magnetico: 192...448 A
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: RoHS, CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con corrente nominale di 160 A e capacità di interruzione di 32 kA, configurato per impianti trifase con tensione da 192 a 448 V. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi elettrici industriali e civili, assicurando sicurezza e continuità operativa. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 32 A I3=192...448 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 160 A 32 kA 3 poli impianti trifase 192-448 V