› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2S 100A 4 poli EKIP DIP LS/I per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S100LS-I4
Cod. Produttore XT2S100LS-I4
Cod. EAN 8015644017323

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: AC
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido LS/I
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Protezione: Interruttore magnetotermico
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2S con capacità di interruzione di 100A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, è dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I che assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre prestazioni elevate e facilità di installazione grazie al design compatto e modulare. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2S 100A 4 poli EKIP DIP LS/I per impianti elettrici residenziali e industriali