› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 80A tripolare termomagnetico protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N80TMA3
Cod. Produttore XT2N80TMA3
Cod. EAN 8015644009236

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente termica: 80 A
  • Corrente magnetica: 400-800 A
  • Tipo: Termomagnetico TMA R
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 80 A e capacità di interruzione fino a 800 A. Modello tripolare progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici residenziali e industriali. Dispositivo compatto e robusto, adatto per l’installazione in quadri elettrici, assicura un funzionamento efficiente e duraturo. Ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, garantendo l’interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 80 I3=400...800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

56 ... 80 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 800 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 80A tripolare termomagnetico protezione impianti residenziali industriali