› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 80 A 3 poli protezione trifase impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N80MA3
Cod. Produttore XT2N80MA3
Cod. EAN 8015644009588

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 80 A
  • Numero poli: 3P
  • Interruttore magnetico: MA
  • Intervallo di corrente di sgancio: 480...1120 A
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU)

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 80 A e potere di interruzione di 16 kA. Progettato per impieghi trifase, garantisce protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. La configurazione a 3 poli e la capacità di interruzione fino a 480 V assicurano prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 80 A I3=480...1120 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 80 A 3 poli protezione trifase impianti industriali e civili