› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 63A tripolare EKIP C LSI per impianti elettrici civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N63LSI3
Cod. Produttore XT2N63LSI3
Cod. EAN 8015644009731

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: LSI (termico-magnetico + elettronico)
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: AC EKIP C DIP
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con portata di 63A e tripolare, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP C per una gestione avanzata della protezione e configurazione semplice, assicura elevata sicurezza e prestazioni ottimali in impianti elettrici civili e industriali. La struttura modulare facilita l’installazione su guida DIN, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 63A tripolare EKIP C LSI per impianti elettrici civili e industriali