› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare XT2N 63A 4 poli termomagnetico protezione circuiti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N63TMA4
Cod. Produttore XT2N63TMA4
Cod. EAN 8015644009434

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Interruttore termomagnetico: TMA R 63
  • Corrente nominale I3: 315-630 A
  • Collegamenti: morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N da 63 A con potere di interruzione fino a 630 A, configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,85 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare XT2N 63A 4 poli termomagnetico protezione circuiti residenziali industriali